Eriks

Plaque en caoutchouc NBR 70 L 6798 10000x1200x3.5

  • ERIKS:13110458
Image 1
Revêtement antidérapant, élastique et facilement collable. Résistant aux huiles et aux graisses. Très belle optique.

Domaines d'application
Pour toutes zones de marche et de rangement.
Ajouter à la liste

686.40 CHF/ Unitéhors TVA

742.00 CHFTVA incluse

0,686 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

960.00 CHF

-

12+

686.40 CHF

28.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 70
Type
L 6798
Compound
L6798
Matériau
NBR
Epaisseur
3.5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Noir
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C
Densité
1.4 g/cm³