1'844.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'993.90 CHFTVA incluse
0,386 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'177.00 CHF | - |
1.4+ | 1'984.50 CHF | 8.84% |
4.2+ | 1'911.00 CHF | 12.22% |
7+ | 1'844.50 CHF | 15.27% |
14+ | 1'760.50 CHF | 19.13% |
28+ | 1'704.50 CHF | 21.70% |
56+ | 1'648.50 CHF | 24.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 60 |
Type | L 6704 |
Compound | L6704 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Beige |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥11 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.32 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥500 % |