2'310.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'497.11 CHFTVA incluse
0,28 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'726.50 CHF | - |
1.4+ | 2'485.00 CHF | 8.86% |
4.2+ | 2'394.00 CHF | 12.20% |
7+ | 2'310.00 CHF | 15.28% |
14+ | 2'205.00 CHF | 19.13% |
28+ | 2'135.00 CHF | 21.69% |
56+ | 2'065.00 CHF | 24.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 60 |
Type | L 6704 |
Compound | L6704 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Beige |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥11 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.32 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥500 % |