Eriks

Plaque en caoutchouc NBR 60 L 6704 20000x1400x1.5

  • ERIKS:13111011
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Pour le contact avec les aliments
  • Bonne résistance aux acides
  • Très bonne résistance aux bases
  • Spécialement résistant à la graisse
  • Ne résiste pas aux intempéries et à l'ozone
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Conformité
Répond aux exigences BGA XXI

Indication d'utilisation
Résiste à l'eau chaude et à la vapeur d'eau jusqu'à +90°C.
Ajouter à la liste

1'470.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'589.07 CHFTVA incluse

0,826 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'876.00 CHF

-

1.4+

1'710.80 CHF

8.81%

4.2+

1'649.20 CHF

12.09%

7+

1'590.40 CHF

15.22%

14+

1'520.40 CHF

18.96%

28+

1'470.00 CHF

21.64%

56+

1'422.40 CHF

24.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 60
Type
L 6704
Compound
L6704
Matériau
NBR
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
20000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
60
Couleur
Beige
Déformation rémanente à la compression
≤35 %
Résistance à la traction ISO
≥11 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Densité
1.32 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥500 %