1'362.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'472.54 CHFTVA incluse
1,91 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'687.00 CHF | - |
1.4+ | 1'540.00 CHF | 8.71% |
4.2+ | 1'484.00 CHF | 12.03% |
7+ | 1'428.00 CHF | 15.35% |
14+ | 1'362.20 CHF | 19.25% |
28+ | 1'318.80 CHF | 21.83% |
56+ | 1'278.20 CHF | 24.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 60 |
Type | L 6704 |
Compound | L6704 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Beige |
Déformation rémanente à la compression | ≤35 % |
Résistance à la traction ISO | ≥11 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Densité | 1.32 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥500 % |