484.50 CHF/ Unitéhors TVA
523.74 CHFTVA incluse
5,347 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 553.50 CHF | - |
1.4+ | 505.50 CHF | 8.67% |
7+ | 484.50 CHF | 12.47% |
14+ | 342.75 CHF | 38.08% |
21+ | 327.00 CHF | 40.92% |
42+ | 316.50 CHF | 42.82% |
84+ | 306.00 CHF | 44.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 60 |
Type | BLUELINE |
Compound | 366674 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 60 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥9 MPa |
Etat de surface | 2 faces lisses |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |