Eriks

Plaque en caoutchouc NBR 43 L 6033 10000x1400x2

  • ERIKS:13110367
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Haute qualité souple et molle
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Applications aussi sous basses températures
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Indication d'utilisation
Résiste à l'eau chaude et à la vapeur d'eau jusqu'à +90°C.
Ajouter à la liste

1'174.60 CHF/ Unitéhors TVA

1'269.74 CHFTVA incluse

2,014 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'456.00 CHF

-

1.4+

1'323.00 CHF

9.13%

4.2+

1'274.00 CHF

12.50%

7+

1'230.60 CHF

15.48%

14+

1'174.60 CHF

19.33%

28+

1'136.80 CHF

21.92%

56+

1'100.40 CHF

24.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR 43
Type
L 6033
Compound
L6033
Matériau
NBR
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
43
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤18.6 %
Résistance à la traction ISO
≥13 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.1 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥600 %