1'553.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'679.33 CHFTVA incluse
4,031 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'833.00 CHF | - |
1.4+ | 1'670.50 CHF | 8.87% |
4.2+ | 1'605.50 CHF | 12.41% |
7+ | 1'553.50 CHF | 15.25% |
14+ | 1'482.00 CHF | 19.15% |
28+ | 1'436.50 CHF | 21.63% |
56+ | 1'391.00 CHF | 24.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | NBR 43 |
Type | L 6033 |
Compound | L6033 |
Matériau | NBR |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1300 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 43 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤18.6 % |
Résistance à la traction ISO | ≥13 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.1 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥600 % |