Eriks

Plaque en caoutchouc MVQ 70 L 7260 10000x1200x3

  • ERIKS:14897600
Image 1
Détecter silicone raccourcit Interruption industrielle , déclenché par des pollutions. La matière première l'additif ferrite d'adjonction ainsi fait de manière perceptible finie pour des détecteurs de métal. Des si particules devaient arriver dans les produits alimentaires, ils comme corps étranger sont reconnus immédiatement.

Domaines d'application
Produits alimentaires, médicinal, chauffage et aération.

Approbations:
FDA 21 CFR chiffre 177-2600, EC 1935/2004, BFR XV recommandation comme BFR recommandation B11
Ajouter à la liste

4'182.00 CHF/ Unitéhors TVA

4'520.74 CHFTVA incluse

0,513 En stock - Date de livraison estimée 10.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6'042.00 CHF

-

1.2+

4'944.00 CHF

18.17%

3.6+

4'686.00 CHF

22.44%

6+

4'458.00 CHF

26.22%

12+

4'182.00 CHF

30.78%

30+

3'942.00 CHF

34.76%

48+

3'624.00 CHF

40.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MVQ 70
Type
L 7260
Matériau
MVQ
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
70
Couleur
Bleu
Déformation rémanente à la compression
≤11.2 %
Résistance à la traction ISO
≥8.42 MPa
Plage de température
de -60 jusqu'à 200 °C
Allongement à la rupture ISO
≥327 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026