3'234.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'495.95 CHFTVA incluse
2,937 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'668.00 CHF | - |
1.2+ | 3'822.00 CHF | 18.12% |
3.6+ | 3'624.00 CHF | 22.37% |
6+ | 3'444.00 CHF | 26.22% |
12+ | 3'234.00 CHF | 30.72% |
30+ | 3'048.00 CHF | 34.70% |
48+ | 2'802.00 CHF | 39.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MVQ 70 |
Type | L 7260 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤11.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8.42 MPa |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥327 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026