2'238.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'419.28 CHFTVA incluse
2,26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'234.00 CHF | - |
1.2+ | 2'646.00 CHF | 18.18% |
3.6+ | 2'514.00 CHF | 22.26% |
6+ | 2'388.00 CHF | 26.16% |
12+ | 2'238.00 CHF | 30.80% |
30+ | 2'112.00 CHF | 34.69% |
48+ | 1'944.00 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | MVQ 70 |
Type | L 7260 |
Matériau | MVQ |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤11.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8.42 MPa |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥327 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026