Eriks

Plaque en caoutchouc mousse NR L 7360 6mm

  • ERIKS:14894469
Image 1
Non résistant aux huiles et aux intempéries. Surface avec impression tissus, spongieux.
Ajouter à la liste

95.90 CHF/ Unitéhors TVA

103.67 CHFTVA incluse

3,7 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104.50 CHF

-

5+

85.40 CHF

18.28%

10+

78.30 CHF

25.07%

20+

73.40 CHF

29.76%

35+

71.20 CHF

31.87%

50+

67.10 CHF

35.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR
Type
L 7360
Epaisseur
6 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
NR
Structure de matériel
Elastomère spongiforme
Dureté
15
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C