Eriks

Plaque en caoutchouc mousse NR L 7360 4mm

  • ERIKS:14894467
Image 1
Non résistant aux huiles et aux intempéries. Surface avec impression tissus, spongieux.
Ajouter à la liste

75.70 CHF/ Unitéhors TVA

81.83 CHFTVA incluse

6,444 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82.40 CHF

-

5+

67.40 CHF

18.20%

10+

61.80 CHF

25.00%

20+

58.00 CHF

29.61%

35+

56.30 CHF

31.67%

50+

53.00 CHF

35.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR
Type
L 7360
Epaisseur
4 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
NR
Structure de matériel
Elastomère spongiforme
Dureté
15
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C