Eriks

Plaque en caoutchouc mousse NR L 7360 2mm

  • ERIKS:14894465
Image 1
Non résistant aux huiles et aux intempéries. Surface avec impression tissus, spongieux.
Ajouter à la liste

52.40 CHF/ Unitéhors TVA

56.64 CHFTVA incluse

2,008 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

57.00 CHF

-

5+

46.70 CHF

18.07%

10+

42.80 CHF

24.91%

20+

40.10 CHF

29.65%

35+

38.90 CHF

31.75%

50+

36.70 CHF

35.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NR
Type
L 7360
Epaisseur
2 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
NR
Structure de matériel
Elastomère spongiforme
Dureté
15
Plage de température
de -40 jusqu'à 70 °C