Eriks

Plaque en caoutchouc HNBR 65 SLHN 30000x1500x2

  • ERIKS:14899504
Image 1
HNBR de haute qualité pour applications industrielles.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux huiles et graisses
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Peroxyde réticulé
Ajouter à la liste

12'487.50 CHF/ Unitéhors TVA

13'498.99 CHFTVA incluse

0,018 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15'952.50 CHF

-

4+

13'995.00 CHF

12.27%

7+

13'500.00 CHF

15.37%

14+

12'892.50 CHF

19.18%

28+

12'487.50 CHF

21.72%

56+

12'082.50 CHF

24.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HNBR 65
Type
SLHN
Matériau
HNBR
Epaisseur
2 mm
Longueur
30000 mm
Largeur
1500 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Densité
1.18 g/cm³
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026