Eriks

Plaque en caoutchouc HNBR 65 SLHN 30000x1500x1.5

  • ERIKS:14899502
Image 1
HNBR de haute qualité pour applications industrielles.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux huiles et graisses
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Peroxyde réticulé
Ajouter à la liste

9'495.00 CHF/ Unitéhors TVA

10'264.09 CHFTVA incluse

0,1 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12'127.50 CHF

-

4+

10'642.50 CHF

12.24%

7+

10'282.50 CHF

15.21%

14+

9'810.00 CHF

19.11%

28+

9'495.00 CHF

21.71%

56+

9'202.50 CHF

24.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HNBR 65
Type
SLHN
Matériau
HNBR
Epaisseur
1.5 mm
Longueur
30000 mm
Largeur
1500 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Densité
1.18 g/cm³
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026