7'785.00 CHF/ Unitéhors TVA
8'415.58 CHFTVA incluse
0,002 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9'945.00 CHF | - |
4+ | 8'730.00 CHF | 12.22% |
7+ | 8'415.00 CHF | 15.38% |
14+ | 8'055.00 CHF | 19.00% |
28+ | 7'785.00 CHF | 21.72% |
56+ | 7'537.50 CHF | 24.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | HNBR 65 |
Type | SLHN |
Matériau | HNBR |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 30000 mm |
Largeur | 1500 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 150 °C |
Densité | 1.18 g/cm³ |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026