Eriks

Plaque en caoutchouc HNBR 65 SLHN 10000x1500x3

  • ERIKS:14899505
Image 1
HNBR de haute qualité pour applications industrielles.

Caractéristiques de produit
  • Haute résistance aux huiles et graisses
  • Haute résistance à l'ozone et aux intempéries
  • Peroxyde réticulé
Ajouter à la liste

6'450.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'972.45 CHFTVA incluse

0,085 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7'972.50 CHF

-

4+

6'997.50 CHF

12.23%

7+

6'757.50 CHF

15.24%

14+

6'450.00 CHF

19.10%

28+

6'240.00 CHF

21.73%

56+

6'045.00 CHF

24.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HNBR 65
Type
SLHN
Matériau
HNBR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1500 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Densité
1.18 g/cm³
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026