Eriks

Plaque en caoutchouc FKM 72 L 7000 10000x1000x4

  • ERIKS:13111325
Image 1
Viton est la marque déposée de Du Pont pour les fluoroélastomères

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Haute résistance à la température, jusqu’à +250°C
  • Très bonne résistance aux produits chimiques
  • Tolérance dureté +/-5 Shore A
Ajouter à la liste

7'865.00 CHF/ Unitéhors TVA

8'502.07 CHFTVA incluse

0,326 En stock - Date de livraison estimée 26.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
FKM 72
Type
L 7000
Compound
L7000
Matériau
FKM
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1000 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
72
Couleur
Noir
Plage de température
de -10 jusqu'à 250 °C
Densité
1.85 g/cm³