Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | FKM 72 |
Type | L 7000 |
Compound | L7000 |
Matériau | FKM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 72 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -10 jusqu'à 250 °C |
Densité | 1.85 g/cm³ |