1'743.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'884.18 CHFTVA incluse
0,754 En stock - Date de livraison estimée 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'156.00 CHF | - |
1.4+ | 1'960.00 CHF | 9.09% |
4.2+ | 1'890.00 CHF | 12.34% |
7+ | 1'820.00 CHF | 15.58% |
14+ | 1'743.00 CHF | 19.16% |
28+ | 1'687.00 CHF | 21.75% |
56+ | 1'631.00 CHF | 24.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 70 |
Type | SEPW W270 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.1 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10.7 MPa |
Plage de température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.08 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥185 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026