910.00 CHF/ Unitéhors TVA
983.71 CHFTVA incluse
1,893 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'124.20 CHF | - |
1.4+ | 1'024.80 CHF | 8.84% |
4.2+ | 988.40 CHF | 12.08% |
7+ | 952.00 CHF | 15.32% |
14+ | 910.00 CHF | 19.05% |
28+ | 880.60 CHF | 21.67% |
56+ | 852.60 CHF | 24.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 70 |
Type | SEPW W270 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 70 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.1 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10.7 MPa |
Plage de température | de -50 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.08 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥185 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026