851.04 CHF/ Unitéhors TVA
919.97 CHFTVA incluse
2,305 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
0.6+ | 959.04 CHF | - |
1+ | 1'056.24 CHF | - |
1.26+ | 909.36 CHF | 13.91% |
2.16+ | 879.12 CHF | 16.77% |
4.32+ | 851.04 CHF | 19.43% |
8.64+ | 812.16 CHF | 23.11% |
12.96+ | 788.40 CHF | 25.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | SEPF FDA |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 3600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤12.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥12.5 MPa |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.13 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥230 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026