1'436.40 CHF/ Unitéhors TVA
1'552.75 CHFTVA incluse
0,118 En stock - Date de livraison estimée 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'780.80 CHF | - |
4.2+ | 1'618.40 CHF | 9.12% |
7+ | 1'534.40 CHF | 13.84% |
14+ | 1'484.00 CHF | 16.67% |
28+ | 1'436.40 CHF | 19.34% |
56+ | 1'369.20 CHF | 23.11% |
112+ | 1'330.00 CHF | 25.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | SEPF FDA |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 20000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤12.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥12.5 MPa |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.13 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥230 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026