1'153.60 CHF/ Unitéhors TVA
1'247.04 CHFTVA incluse
0,266 En stock - Date de livraison estimée 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'433.60 CHF | - |
4.2+ | 1'302.00 CHF | 9.18% |
7+ | 1'234.80 CHF | 13.87% |
14+ | 1'192.80 CHF | 16.80% |
28+ | 1'153.60 CHF | 19.53% |
56+ | 1'103.20 CHF | 23.05% |
112+ | 1'069.60 CHF | 25.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | SEPF FDA |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 20000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤12.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥12.5 MPa |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.13 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥230 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026