Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 65 SEPF FDA 10000x1400x4

  • ERIKS:14899247
Image 1
EPDM de dureté moyenne pour applications alimentaires.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/- 5 Shore A

Conformité
Conforme selon FDA 21 CFR § 177.2600. Sans HAP conforme à EU 1272/2012, Cat. 2.
Ajouter à la liste

1'547.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'672.31 CHFTVA incluse

0,593 En stock - Date de livraison estimée 24.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'918.00 CHF

-

1.4+

1'743.00 CHF

9.12%

4.2+

1'652.00 CHF

13.87%

7+

1'596.00 CHF

16.79%

14+

1'547.00 CHF

19.34%

28+

1'477.00 CHF

22.99%

56+

1'435.00 CHF

25.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 65
Type
SEPF FDA
Matériau
EPDM
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤12.2 %
Résistance à la traction ISO
≥12.5 MPa
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Densité
1.13 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥230 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026