1'250.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'351.47 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
0,448 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'554.00 CHF | - |
1.4+ | 1'414.00 CHF | 9.01% |
4.2+ | 1'338.40 CHF | 13.87% |
7+ | 1'293.60 CHF | 16.76% |
14+ | 1'250.20 CHF | 19.55% |
28+ | 1'194.20 CHF | 23.15% |
56+ | 1'157.80 CHF | 25.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | SEPF FDA |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤12.2 % |
Résistance à la traction ISO | ≥12.5 MPa |
Plage de température | de -55 jusqu'à 130 °C |
Densité | 1.13 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥230 % |
757.00 CHF/ Unitéhors TVA
818.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026