Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 65 SEPF FDA 10000x1400x2

  • ERIKS:14899243
Image 1
EPDM de dureté moyenne pour applications alimentaires.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/- 5 Shore A

Conformité
Conforme selon FDA 21 CFR § 177.2600. Sans HAP conforme à EU 1272/2012, Cat. 2.
Ajouter à la liste

946.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'023.06 CHFTVA incluse

0,077 En stock - Date de livraison estimée 24.12.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'173.20 CHF

-

1.4+

1'066.80 CHF

9.07%

4.2+

1'010.80 CHF

13.84%

7+

977.20 CHF

16.71%

14+

946.40 CHF

19.33%

28+

903.00 CHF

23.03%

56+

876.40 CHF

25.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 65
Type
SEPF FDA
Matériau
EPDM
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤12.2 %
Résistance à la traction ISO
≥12.5 MPa
Plage de température
de -55 jusqu'à 130 °C
Densité
1.13 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥230 %
Pièces détachées et accessoires

757.00 CHF/ Unitéhors TVA

818.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026