1'735.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'876.08 CHFTVA incluse
1,679 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'145.00 CHF | - |
1.3+ | 1'950.00 CHF | 9.09% |
3.9+ | 1'878.50 CHF | 12.42% |
6.5+ | 1'813.50 CHF | 15.45% |
13+ | 1'735.50 CHF | 19.09% |
26+ | 1'677.00 CHF | 21.82% |
52+ | 1'625.00 CHF | 24.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | L 7500 |
Compound | L7500 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1300 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥13 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.16 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |