Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 65 L 7500 10000x1300x4

  • ERIKS:13110986
Image 1
EPDM de dureté moyenne et de haute qualité industrielle avec d’excellentes qualités mécaniques.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/- 5 Shore A

Domaines d'application
Adapté pour des joints, des supports, des séparations ou des capes de protection dans des applications mécaniques.
Ajouter à la liste

1'210.30 CHF/ Unitéhors TVA

1'308.33 CHFTVA incluse

6,177 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'501.50 CHF

-

1.3+

1'365.00 CHF

9.09%

3.9+

1'319.50 CHF

12.12%

6.5+

1'267.50 CHF

15.58%

13+

1'210.30 CHF

19.39%

26+

1'171.30 CHF

21.99%

52+

1'134.90 CHF

24.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 65
Type
L 7500
Compound
L7500
Matériau
EPDM
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1300 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤30 %
Résistance à la traction ISO
≥13 MPa
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Densité
1.16 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %