799.50 CHF/ Unitéhors TVA
864.26 CHFTVA incluse
5,725 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 988.00 CHF | - |
1.3+ | 900.90 CHF | 8.82% |
3.9+ | 868.40 CHF | 12.11% |
6.5+ | 838.50 CHF | 15.13% |
13+ | 799.50 CHF | 19.08% |
26+ | 773.50 CHF | 21.71% |
52+ | 748.80 CHF | 24.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | L 7500 |
Compound | L7500 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1300 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥13 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.16 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |