356.20 CHF/ Unitéhors TVA
385.05 CHFTVA incluse
8,984 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 439.40 CHF | - |
1.3+ | 400.40 CHF | 8.88% |
3.9+ | 386.10 CHF | 12.13% |
6.5+ | 371.80 CHF | 15.38% |
13+ | 356.20 CHF | 18.93% |
26+ | 344.50 CHF | 21.60% |
52+ | 332.80 CHF | 24.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 65 |
Type | L 7500 |
Compound | L7500 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1300 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 65 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥13 MPa |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.16 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |