1'442.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'558.80 CHFTVA incluse
13,729 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'331.00 CHF | - |
1.4+ | 2'128.00 CHF | 8.71% |
7+ | 2'037.00 CHF | 12.61% |
14+ | 1'442.00 CHF | 38.14% |
21+ | 1'373.40 CHF | 41.08% |
42+ | 1'327.20 CHF | 43.06% |
84+ | 1'286.60 CHF | 44.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 58 |
Type | BLUELINE |
Compound | 559679 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 58 |
Couleur | Bleu |
Déformation rémanente à la compression | ≤30 % |
Résistance à la traction ISO | ≥12 MPa |
Plage de température | de -25 jusqu'à 100 °C |
Allongement à la rupture ISO | ≥550 % |