Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 58 BLUELINE 559679 10000x1400x2

  • ERIKS:14957088
Image 1
blueline EPDM, spécialement développé pour l'industrie alimentaire en Suisse.
Exécution en bleu bien visible. Utilisation idéale comme amortisseur, déflecteur, clapet de protection ou support. Matériau d'étanchéité pour les applications générales dans le secteur alimentaire.

Caractéristiques du produit:
  • Bonne résistance à la température
  • Résistant aux acides légers et aux bases
  • Particulièrement adapté aux produits alimentaires aqueux

Conformités:
  • FDA 21 CFR 177.2600 A-E
  • EC 1935/2004 (testé par migration)
  • LGV Suisse 817.02
Compound: 559679
Ajouter à la liste

611.80 CHF/ Unitéhors TVA

661.36 CHFTVA incluse

14,778 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

989.80 CHF

-

1.4+

904.40 CHF

8.63%

7+

865.20 CHF

12.59%

14+

611.80 CHF

38.19%

21+

585.20 CHF

40.88%

42+

565.60 CHF

42.86%

84+

546.00 CHF

44.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 58
Type
BLUELINE
Compound
559679
Matériau
EPDM
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
58
Couleur
Bleu
Déformation rémanente à la compression
≤30 %
Résistance à la traction ISO
≥12 MPa
Plage de température
de -25 jusqu'à 100 °C
Allongement à la rupture ISO
≥550 %