1'211.76 CHF/ Unitéhors TVA
1'309.91 CHFTVA incluse
24,368 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
0.72+ | 1'304.64 CHF | - |
1+ | 1'429.92 CHF | - |
1.44+ | 1'257.12 CHF | 12.08% |
2.88+ | 1'211.76 CHF | 15.26% |
5.76+ | 1'157.76 CHF | 19.03% |
7.2+ | 1'118.88 CHF | 21.75% |
12.96+ | 1'084.32 CHF | 24.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 25 |
Type | L 7505 |
Compound | L7505 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 10 mm |
Longueur | 3600 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤8.5 % |
Résistance à la traction ISO | ≥3.5 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |