Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 25 L 7505 20000x1300x1

  • ERIKS:13110430
Image 1
Matière d'étanchéité EPDM extra molle avec des qualités très bonnes pour des températures profondes.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/ 5 Shore A

Domaines d'application
Matière d’étanchéité extra molle avec haute élasticité. Adapté même pour des surfaces de contacts rugueuses et pas plates.
Ajouter à la liste

1'245.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'346.28 CHFTVA incluse

0,512 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'539.20 CHF

-

2.6+

1'404.00 CHF

8.78%

6.5+

1'349.40 CHF

12.33%

13+

1'305.20 CHF

15.20%

26+

1'245.40 CHF

19.09%

52+

1'206.40 CHF

21.62%

78+

1'167.40 CHF

24.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 25
Type
L 7505
Compound
L7505
Matériau
EPDM
Epaisseur
1 mm
Longueur
20000 mm
Largeur
1300 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
25
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤8.5 %
Résistance à la traction ISO
≥3.5 MPa
Plage de température
de -45 jusqu'à 100 °C
Densité
1 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %