Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | EPDM 25 |
Type | L 7505 |
Compound | L7505 |
Matériau | EPDM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1300 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 25 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤8.5 % |
Résistance à la traction ISO | ≥3.5 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥400 % |