Eriks

Plaque en caoutchouc EPDM 25 L 7505 10000x1300x2

  • ERIKS:13110431
Image 1
Matière d'étanchéité EPDM extra molle avec des qualités très bonnes pour des températures profondes.

Caractéristiques de produit
Tolérance dureté +/ 5 Shore A

Domaines d'application
Matière d’étanchéité extra molle avec haute élasticité. Adapté même pour des surfaces de contacts rugueuses et pas plates.
Ajouter à la liste

933.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'009.01 CHFTVA incluse

0,36 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'153.10 CHF

-

1.3+

1'051.70 CHF

8.79%

3.9+

1'012.70 CHF

12.18%

6.5+

977.60 CHF

15.22%

13+

933.40 CHF

19.05%

26+

902.20 CHF

21.76%

52+

873.60 CHF

24.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
EPDM 25
Type
L 7505
Compound
L7505
Matériau
EPDM
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1300 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
25
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤8.5 %
Résistance à la traction ISO
≥3.5 MPa
Plage de température
de -45 jusqu'à 100 °C
Densité
1 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥400 %