2'317.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'504.68 CHFTVA incluse
4,043 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'807.00 CHF | - |
1.4+ | 2'618.00 CHF | 6.73% |
4+ | 2'541.00 CHF | 9.48% |
7+ | 2'422.00 CHF | 13.72% |
14+ | 2'317.00 CHF | 17.46% |
28+ | 2'254.00 CHF | 19.70% |
56+ | 2'163.00 CHF | 22.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 55 |
Type | L 6818 |
Compound | L6818 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.3 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |