Eriks

Plaque en caoutchouc CR 55 L 6818 10000x1400x3

  • ERIKS:13110894
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistence à l'ozone et au vieillissement
  • Résistance moyenne aux huiles et à l'essence
  • Bonnes propriétés mechaniques; mieux que la qualité L7800
  • Ne brûle pas dans sa propre flamme
  • Evtl. tendance de christallisation dans un froid conitnuel
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

1'736.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'876.62 CHFTVA incluse

0,338 En stock - Date de livraison estimée 28.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'100.00 CHF

-

1.4+

1'960.00 CHF

6.67%

4+

1'897.00 CHF

9.67%

7+

1'813.00 CHF

13.67%

14+

1'736.00 CHF

17.33%

28+

1'687.00 CHF

19.67%

56+

1'617.00 CHF

23.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 55
Type
L 6818
Compound
L6818
Matériau
CR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
55
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤10.3 %
Résistance à la traction ISO
≥10 MPa
Plage de température
de -45 jusqu'à 100 °C
Densité
1.3 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥250 %