1'276.80 CHF/ Unitéhors TVA
1'380.22 CHFTVA incluse
0,627 En stock - Date de livraison estimée 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'547.00 CHF | - |
1.4+ | 1'442.00 CHF | 6.79% |
4+ | 1'395.80 CHF | 9.77% |
7+ | 1'334.20 CHF | 13.76% |
14+ | 1'276.80 CHF | 17.47% |
28+ | 1'239.00 CHF | 19.91% |
56+ | 1'190.00 CHF | 23.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 55 |
Type | L 6818 |
Compound | L6818 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 2 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.3 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |