1'131.20 CHF/ Unitéhors TVA
1'222.83 CHFTVA incluse
0,513 En stock - Date de livraison estimée 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'367.80 CHF | - |
1.4+ | 1'278.20 CHF | 6.55% |
4+ | 1'237.60 CHF | 9.52% |
7+ | 1'181.60 CHF | 13.61% |
14+ | 1'131.20 CHF | 17.30% |
28+ | 1'097.60 CHF | 19.75% |
56+ | 1'054.20 CHF | 22.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 55 |
Type | L 6818 |
Compound | L6818 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.3 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |