775.60 CHF/ Unitéhors TVA
838.42 CHFTVA incluse
5,198 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 939.40 CHF | - |
1.4+ | 877.80 CHF | 6.56% |
4+ | 849.80 CHF | 9.54% |
7+ | 812.00 CHF | 13.56% |
14+ | 775.60 CHF | 17.44% |
28+ | 754.60 CHF | 19.67% |
56+ | 723.80 CHF | 22.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 55 |
Type | L 6818 |
Compound | L6818 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 1 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 55 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤10.3 % |
Résistance à la traction ISO | ≥10 MPa |
Plage de température | de -45 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.3 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |