1'295.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'399.90 CHFTVA incluse
0,728 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'708.00 CHF | - |
1.4+ | 1'487.50 CHF | 12.91% |
4.2+ | 1'382.50 CHF | 19.06% |
7+ | 1'295.00 CHF | 24.18% |
14+ | 1'214.50 CHF | 28.89% |
28+ | 1'162.00 CHF | 31.97% |
56+ | 1'130.50 CHF | 33.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | CR 50 |
Type | L 7800 |
Compound | L7800 |
Matériau | CR |
Epaisseur | 8 mm |
Longueur | 5000 mm |
Largeur | 1400 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 50 |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Densité | 1.35 g/cm³ |