Eriks

Plaque en caoutchouc CR 50 L 7800 5000x1400x10

  • ERIKS:13110415
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
  • Moyenne résistance à l'huile et ä l'essence
  • Caractéristiques mécaniques équilibrées
  • Tendance de cristallisation dans un froid continuel
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

1'617.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'747.98 CHFTVA incluse

0,087 En stock - Date de livraison estimée 07.01.2027
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'131.50 CHF

-

1.4+

1'855.00 CHF

12.97%

4.2+

1'729.00 CHF

18.88%

7+

1'617.00 CHF

24.14%

14+

1'519.00 CHF

28.74%

28+

1'452.50 CHF

31.86%

56+

1'410.50 CHF

33.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 50
Type
L 7800
Compound
L7800
Matériau
CR
Epaisseur
10 mm
Longueur
5000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.35 g/cm³