Eriks

Plaque en caoutchouc CR 50 L 7800 1000x1300x15

  • ERIKS:13110416
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
  • Moyenne résistance à l'huile et ä l'essence
  • Caractéristiques mécaniques équilibrées
  • Tendance de cristallisation dans un froid continuel
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

657.30 CHF/ Unitéhors TVA

710.54 CHFTVA incluse

0,543 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

657.30 CHF

-

6+

569.10 CHF

13.42%

11+

526.40 CHF

19.91%

16+

438.20 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 50
Type
L 7800
Compound
L7800
Matériau
CR
Epaisseur
15 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
1300 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.35 g/cm³