Eriks

Plaque en caoutchouc CR 50 L 7800 10000x1400x4

  • ERIKS:13110409
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
  • Moyenne résistance à l'huile et ä l'essence
  • Caractéristiques mécaniques équilibrées
  • Tendance de cristallisation dans un froid continuel
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

897.40 CHF/ Unitéhors TVA

970.09 CHFTVA incluse

0,375 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'258.60 CHF

-

1.4+

1'094.80 CHF

13.01%

4.2+

1'019.20 CHF

19.02%

7+

953.40 CHF

24.25%

14+

897.40 CHF

28.70%

28+

856.80 CHF

31.92%

56+

833.00 CHF

33.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 50
Type
L 7800
Compound
L7800
Matériau
CR
Epaisseur
4 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.35 g/cm³