Eriks

Plaque en caoutchouc CR 50 L 7800 10000x1400x3

  • ERIKS:13110412
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
  • Moyenne résistance à l'huile et ä l'essence
  • Caractéristiques mécaniques équilibrées
  • Tendance de cristallisation dans un froid continuel
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

604.80 CHF/ Unitéhors TVA

653.79 CHFTVA incluse

3,263 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

848.40 CHF

-

1.4+

737.80 CHF

13.04%

4.2+

687.40 CHF

18.98%

7+

644.00 CHF

24.09%

14+

604.80 CHF

28.71%

28+

576.80 CHF

32.01%

56+

561.40 CHF

33.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 50
Type
L 7800
Compound
L7800
Matériau
CR
Epaisseur
3 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.35 g/cm³