Eriks

Plaque en caoutchouc CR 50 L 7800 10000x1400x2

  • ERIKS:13110411
Image 1
Polychloroprène (CR), mieux connu souc Neoprene*, est flexible, a une moyennes à bonnes résistance au vieillissement et à l'ozone, a une résistance moyenne aux huiles (gonfle) et caractéristiques mécaniques équilibrées. Evtl. tendance de cristallisation dans un froid continuel.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Bonne résistance à l'ozone et au vieillissement
  • Moyenne résistance à l'huile et ä l'essence
  • Caractéristiques mécaniques équilibrées
  • Tendance de cristallisation dans un froid continuel
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
* Neoprene est une marque déposée de Du Pont de Nemours.
Ajouter à la liste

795.90 CHF/ Unitéhors TVA

860.36 CHFTVA incluse

Vendu par: 1,333Commande minimum: 1,333

0,981 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'115.10 CHF

-

1.4+

972.30 CHF

12.81%

4.2+

905.10 CHF

18.83%

7+

846.30 CHF

24.11%

14+

795.90 CHF

28.63%

28+

760.20 CHF

31.83%

56+

737.10 CHF

33.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
CR 50
Type
L 7800
Compound
L7800
Matériau
CR
Epaisseur
2 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
50
Couleur
Noir
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Densité
1.35 g/cm³