Eriks

Plaque élastomère NBR/SBR 65 L 8100 5mm

  • ERIKS:13110452
Image 1
L'élastomère NBR, connu également sous nitrile, est le matériau idéal au contact avec des huiles minérales et carburants. Les propriétés mécaniques sont moyennes à bonnes, mais elles dépendent de la teneur en ACN. L'élastomère NBR n'est pas résistant aux intempéries et à l'ozone, l'exeption de NBR hydrogéné.

Caractéristiques de produit
  • Sans insertions
  • Qualité standard avec bonnes propriétés physiques
  • Bonne résistance aux hydrocarbures
  • Tolérance dureté +/- 5 Shore A
Ajouter à la liste

918.40 CHF/ Unitéhors TVA

992.79 CHFTVA incluse

0,37 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
NBR/SBR 65
Type
L 8100
Compound
L8100
Matériau
NBR/SBR
Epaisseur
5 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1400 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
65
Couleur
Noir